Beli jual pipe bending di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- TRUSCO Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:71atribut:
- Bend Angle: 0 to 180degrees
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- HOZAN Sheet Metal Benderatribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- TRUSCO Flaring Toolatribut:
- Purpose of Use: For flaring and cutting of soft copper tube and soft viscous aluminum pipe.
- Content: Flaring Tool, Tube Cutter (GFC-111), Plastic Case
- WIRAPAX Hand Sealer IronDeskripsi:Mesin hand sealer adalah mesin kemasan untuk menyegel plastik agar isi kemasan menjadi lebih aman dan higienis. Mesin kemasan ini terdiri dari banyak ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Harga termurah namun sangat berkualitas. WIRATECH menjual Mesin Hand Sealer terlengkap dan bergaransi resmi. Penggunaan hand sealer sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Hand Sealer FS-200 Iron merupakan hand sealer tipe standart yang biasa digunakan dalam industri kecil rumahan dan industri kecil lainya untuk pengemasan standart. FS200 IRON mempunyai luas penampang sealer sepanjang 200mm atau 20cm dengan material body terbuat dari IRON / Besi Cetak.atribut:
- Body Material: Iron
- Heating Time (s): 0.2-1.3
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang)atribut:
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
- Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
- Body Material: Polyurethane
- Total Length (m): 10
- TRUSCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)atribut:
- Compatible Band Saw: Asada 170, 170A, 185, 18F
- Main Cutting Material: More than 4 mm Copper Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Stainless Steel Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Drum Materials (Board Thickness)
- Number of Threads: 14
- Weight (g): 130
- Finishing Material: Cobalt High-Speed-Steel Bimetal
- Overall Length (mm): 1635
- Thickness (mm): 0.64
- Width (mm): 13
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
Daftar Harga jual pipe bending Terbaru January 2026
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Tube Bender (Standard Type) | Rp1.399.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) | Rp5.099.900 |
| BBK Tube Bender | Rp1.899.900 |
| RIDGID Roll Groover | Rp47.999.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) | Rp2.699.900 |
| HOZAN Sheet Metal Bender | Rp5.199.900 |
| RIDGID 300 Series Plumbing Bender | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Pembengkok%20Pipa)/P102014479-1.jpg)
/P101506227-1.jpg)

/5yP102048214-13.jpg)


/8pP102048313-15.jpg)







/P101000457-1.jpg)
/P101503561-1.jpg)